WPH
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ショートタイプ
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
最高使用圧力(MPa)
15
最小曲げ半径(mm)
15
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60321856
SNH-01(軟線) 10M 5+9=1/8ショート
10
ノズル脱着式1/8オネジ
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321865
SNH-01(軟線) 10M 5+9=M6ショート
10
ノズル脱着式M6オネジ
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321881
SNH-01(軟線) 15M 5+9=1/8ショート
15
ノズル脱着式1/8オネジ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321890
SNH-01(軟線) 15M 5+9=M6ショート
15
ノズル脱着式M6オネジ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321899
SNH-01(軟線) 20M 5+9=1/8ショート
20
ノズル脱着式1/8オネジ
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321908
SNH-01(軟線) 20M 5+9=M6ショート
20
ノズル脱着式M6オネジ
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください