1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ

1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) すずらんタイプ - WPH

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄先端すずらんフリータイプ最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端穴径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60321646SNH-01(硬線) 10M 5+9=すずらん1.0x4穴101(後方4穴)
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321655SNH-01(硬線) 10M 5+9=すずらん1.0x6穴101(後方6穴)
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321671SNH-01(硬線) 15M 5+9=すずらん1.0x4穴151(後方4穴)
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321680SNH-01(硬線) 15M 5+9=すずらん1.0x6穴151(後方6穴)
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321689SNH-01(硬線) 20M 5+9=すずらん1.0x4穴201(後方4穴)
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321698SNH-01(硬線) 20M 5+9=すずらん1.0x6穴201(後方6穴)
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする