WPH
1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ショートタイプ
一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
35
ホース内径(Φmm)
4
ホース外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60321707
SNH-01(硬線) 10M 5+9=1/8ショート
10
ノズル脱着式1/8オネジ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321716
SNH-01(硬線) 10M 5+9=M6ショート
10
ノズル脱着式M6オネジ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321725
SNH-01(硬線) 15M 5+9=1/8ショート
15
ノズル脱着式1/8オネジ
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321741
SNH-01(硬線) 15M 5+9=M6ショート
15
ノズル脱着式M6オネジ
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321750
SNH-01(硬線) 20M 5+9=1/8ショート
20
ノズル脱着式1/8オネジ
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321759
SNH-01(硬線) 20M 5+9=M6ショート
20
ノズル脱着式M6オネジ
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください