1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ

1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ - WPH1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:柔軟ウレタン) ロケットタイプ - WPH

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄先端ロケットノズル先端穴径(mm)1(後方6穴)最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)15ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60321917SNH-01(軟線) 10M 5+9=ロケット1.0x6穴15104
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321926SNH-01(軟線) 15M 5+9=ロケット1.0x6穴15154
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60321935SNH-01(軟線) 20M 5+9=ロケット1.0x6穴15204
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする