ヤマリア(YAMASHITA)
5連サルカン
*船からのイカ釣りや深場のキンメやアコウ、その他サビキでの小物釣りなど胴突仕掛に装着すると高い威力を発揮し「ヨレ」が激減
用途
5連結サルカンの効果で仕掛の幹糸のヨレが激減!
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
全長(mm)
サイズ
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60327700
1/0B
1パック(2個×1パック)
【サルカン】49
71
1/0B
2
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60327709
1B
1パック(2個×1パック)
【サルカン】45
67
1B
2
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60327718
2B
1パック(3個×1パック)
【サルカン】42
60
2B
3
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60327727
4B
1パック(3個×1パック)
【サルカン】34
49
4B
3
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60327736
6B
1パック(3個×1パック)
【サルカン】29
42
6B
3
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください