YAMAZEN(山善)
ワンタッチテント 防災 着替えテント 縦でも横でも使える2WAY タテ・ヨコどっちもテント
タテでもヨコでも使える2WAYテント
ワンタッチで簡単に設置可能
簡易トイレの設置に、ちょっとした着替えに、避難所の寝床として!
小窓2か所で換気が可能
小物(軽量)をかけられるベルト付き
用途
防災テントとして。アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ ポップアップテント 簡易トイレ 避難所
付属品
ロープ×4本、ペグ×4本
材質
生地:ポリエステル、フレーム:金属(スチール)
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×215
収納時寸法(cm)
直径60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60331690
YTYー215OR
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった