曜日別特売

ABCパーツ

ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機

1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。
2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。
3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)

用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
質量(g)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
パネルカット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60330667TCKH-441.614148×48
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330676TCKH-44D1.618048×48
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330685TCKH-491.615148×96
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330701TCKH-49D1.618948×96
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330710TCKH-942.351692×45
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330719TCKH-94S2.333092×45
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330728TCKH-992.354292×92
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330737TCKH-99S2.334492×92
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする