曜日別特売

ABCパーツ

ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機

1.取付穴Φ22、Φ30をラインアップしました。
2.奥行寸法を2種類からお選びいただけます。
3.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。
4.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。
5.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。 (ねじは付属しません)

用途表示灯や押ボタンスイッチ・セレクタスイッチなどの操作用機器の取り付け金具としてご使用ください。材質(カバー)AS樹脂(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)POMグリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60330615PBKH-22966022.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330631PBKH-30926030.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330640PBKH-22-801098022.3
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330649PBKH-30-801048030.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする