曜日別特売

アルミ縞板 あおりプロテクションカバー

アルミ縞板 あおりプロテクションカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)アルミ縞板 あおりプロテクションカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)アルミ縞板 あおりプロテクションカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)アルミ縞板 あおりプロテクションカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)アルミ縞板 あおりプロテクションカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)アルミ縞板 あおりプロテクションカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)アルミ縞板 あおりプロテクションカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)アルミ縞板 あおりプロテクションカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)
(1件のレビュー)

荷役作業時に傷つきやすい、あおり上部を保護します。
豊富や種類で様々なメーカー純正鉄製あおりや、アルミブロックの厚み・段差に適合します。

材質アルミ(A5020-H112)長さ(mm)2400厚さ(mm)2.5内容量1本
注意
※加工の作業上、アルミの縞部分に折り目の線や少量のキズが入ります。又、生産の都合上、連結部分の縞目にズレが生じますので、予めご了承ください。
※各車両メーカー向けの設定をしていますが、車両によっては適合しない場合があります。必ず車両側のあおり上部の厚みや段差までの距離を確認し、合致するものを選定してください。
※各種ラッシングレールがトップのあおりには取り付けできません。
※取り付けに関する、ビスなどの部品は入っておりません。
※本製品はスベリ止めではありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
寸法図60329836いすゞ156.5×43×82
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
寸法図60329845いすゞ257×55.5×80
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
寸法図60329861日野 148×55×67
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
寸法図60329870日野 263×61×60
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
寸法図60329879三菱 140×45.5×75
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
寸法図60329888三菱 240×55.5×73
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
寸法図60329897三菱 351×66×51
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
寸法図60329906アルミブロック用 厚み38mm用40×43.7×75
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
取付イメージ60329915アルミブロック用 厚み30mm用40×35.7×77
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 現場作業時
建設業・工事業

このプロテクションカバーは非常に丁寧な仕上げがされており非常に満足しました。また輸送時にも傷がつかないように丁寧な梱包で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする