ボーセイ
ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。
パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途
溶接での施工時に。
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
H(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60401175
TWN-M3
1箱(1000本)
0.5
4.35
7.82
1.5
M3
オープン
¥
12,770
¥
14,047
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401191
TWN-M4
1箱(1000本)
0.7
5.5
9.4
2.6
M4
オープン
¥
12,770
¥
14,047
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401200
TWN-M5
1箱(1000本)
0.8
6.3
11.17
3.8
M5
オープン
¥
17,530
¥
19,283
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401209
TWN-M6
1箱(500本)
1
8
13.2
4.6
M6
オープン
¥
10,390
¥
11,429
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401218
TWN-M8
1箱(250本)
1.25
9.9
15
6.2
M8
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください