ボーセイ
TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)
0.5mmの母材に圧入可能なナットです。
ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】0.5
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
H(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60400649
TS-M3
0.5
4.22
6.3
1.8
M3
オープン
¥
21,460
¥
23,606
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400658
TS-M4
0.7
5.38
7.9
2.3
M4
オープン
¥
23,840
¥
26,224
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください