ボーセイ
セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス)
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能。
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。
ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。
粉状の物質など異物の進入も防止。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60400606
TBSS-M3-1
1箱(1000本)
0.5
8.5
3.8
5.3
4.22
オープン
¥
178,600
¥
196,460
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400615
TBSS-M4-1
1箱(1000本)
0.7
9.8
5.2
6.8
5.38
オープン
¥
202,410
¥
222,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400631
TBSS-M5-1
1箱(1000本)
0.8
9.8
6
7
6.38
オープン
¥
214,320
¥
235,752
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400640
TBSS-M6-1
1箱(500本)
1
12.7
7.8
7.8
8.72
オープン
¥
117,890
¥
129,679
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください