曜日別特売

セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)

セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) - ボーセイ

ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。
圧入タイプのスタッドです。
簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。
容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。

用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1内容量1箱(1000本)
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60401060THSS-M3-660.54.62.1M3
オープン
28,600
31,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401069THSS-M3-880.54.62.1M3
オープン
29,790
32,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401078THSS-M3-10100.54.62.1M3
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401087THSS-M3-12120.54.62.1M3
オープン
35,740
39,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401096THSS-M3-15150.54.62.1M3
オープン
42,890
47,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401105THSS-M4-880.75.92.4M4
オープン
35,740
39,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401121THSS-M4-10100.75.92.4M4
オープン
38,130
41,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401130THSS-M4-12120.75.92.4M4
オープン
40,510
44,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401139THSS-M4-15150.75.92.4M4
オープン
45,270
49,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401148THSS-M5-10100.86.53M5
オープン
47,650
52,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401157THSS-M5-12120.86.53M5
オープン
59,550
65,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401166THSS-M5-15150.86.53M5
オープン
70,270
77,297(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする