曜日別特売

セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)

セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) - ボーセイ

ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。
通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。
内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。
簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。
母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。

用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1内容量1箱(1000本)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60400780TDFSS-M3-330.56.187.2M3
オープン
59,550
65,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400789TDFSS-M3-440.56.187.2M3
オープン
59,550
65,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400798TDFSS-M3-550.56.187.2M3
オープン
59,550
65,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400807TDFSS-M3-660.56.187.2M3
オープン
64,320
70,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400816TDFSS-M3-770.56.187.2M3
オープン
66,700
73,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400825TDFSS-M3-880.56.187.2M3
オープン
66,700
73,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400841TDFSS-M3-990.56.187.2M3
オープン
76,220
83,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400850TDFSS-M3-10100.56.187.2M3
オープン
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400859TDFSS-M3-11110.56.187.2M3
オープン
90,510
99,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400868TDFSS-M3-12120.56.187.2M3
オープン
95,270
104,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400877TDFSS-M4-440.77.188.2M4
オープン
71,460
78,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400886TDFSS-M4-550.77.188.2M4
オープン
71,460
78,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400895TDFSS-M4-660.77.188.2M4
オープン
71,460
78,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400911TDFSS-M4-880.77.188.2M4
オープン
76,220
83,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400920TDFSS-M4-990.77.188.2M4
オープン
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400929TDFSS-M4-10100.77.188.2M4
オープン
85,740
94,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400938TDFSS-M4-12120.77.188.2M4
オープン
107,170
117,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする