曜日別特売

セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)

セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス) - ボーセイ

ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。
通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。
内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。
簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。
母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。

用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1内容量1箱(1000本)
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60400947TBDFSS-M3-660.56.187.2M3
オープン
95,270
104,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400956TBDFSS-M3-880.56.187.2M3
オープン
71,460
78,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400965TBDFSS-M3-10100.56.187.2M3
オープン
71,460
78,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400981TBDFSS-M3-12120.56.187.2M3
オープン
85,740
94,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400990TBDFSS-M3-14140.56.187.2M3
オープン
119,080
130,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400999TBDFSS-M4-660.77.188.2M4
オープン
95,270
104,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401008TBDFSS-M4-880.77.188.2M4
オープン
107,170
117,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401017TBDFSS-M4-990.77.188.2M4
オープン
109,550
120,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401026TBDFSS-M4-10100.77.188.2M4
オープン
114,320
125,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401035TBDFSS-M4-12120.77.188.2M4
オープン
102,070
112,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
60401051TBDFSS-M4-14140.77.188.2M4
オープン
130,980
144,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする