曜日別特売

セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)

セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス) - ボーセイ

ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。
通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。
薄板のねじ立てが容易に可能。
簡単な圧入にて高い取付強度を実現。
方向性を気にせず取付可能。

用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
H(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60400667CFSS-M3-01箱(1000本)0.54.226.31.5M3
オープン
66,700
73,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400676CFSS-M3-11箱(1000本)0.54.226.31.5M3
オープン
66,700
73,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400685CFSS-M3-21箱(1000本)0.54.226.31.5M3
オープン
66,700
73,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400701CFSS-M4-01箱(1000本)0.75.387.92M4
オープン
71,460
78,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400710CFSS-M4-11箱(1000本)0.75.387.92M4
オープン
71,460
78,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400719CFSS-M4-21箱(1000本)0.75.387.92M4
オープン
71,460
78,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400728CFSS-M5-01箱(1000本)0.86.388.72M5
オープン
76,220
83,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400737CFSS-M5-11箱(1000本)0.86.388.72M5
オープン
76,220
83,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400746CFSS-M5-21箱(1000本)0.86.388.72M5
オープン
76,220
83,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400755CFSS-M6-21箱(1000本)18.7211.054.1M6
オープン
107,170
117,887(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400771CFSS-M8-21箱(500本)1.2510.4412.655.5M8
オープン
71,460
78,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする