ボーセイ
セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。
ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。
粉状の物質など異物の進入も防止。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SUS304材には圧入できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60400448
TB-M3-1
1箱(1000本)
0.5
8.5
3.8
5.3
4.22
オープン
¥
71,455
¥
78,601
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400457
TB-M3-2
1箱(1000本)
0.5
8.5
3.8
5.3
4.22
オープン
¥
71,455
¥
78,601
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400466
TB-M4-1
1箱(1000本)
0.7
9.8
5.2
6.8
5.38
オープン
¥
76,220
¥
83,842
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400475
TB-M4-2
1箱(1000本)
0.7
9.8
5.2
6.8
5.38
オープン
¥
76,220
¥
83,842
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400491
TB-M5-1
1箱(1000本)
0.8
9.8
6
7
6.38
オープン
¥
95,270
¥
104,797
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400500
TB-M5-2
1箱(1000本)
0.8
9.8
6
7
6.38
オープン
¥
95,270
¥
104,797
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400509
TB-M6-1
1箱(500本)
1
12.7
7.8
7.8
8.72
オープン
¥
77,410
¥
85,151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400518
TB-M6-2
1箱(500本)
1
12.7
7.8
7.8
8.72
オープン
¥
77,410
¥
85,151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください