ボーセイ
セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。
ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。
粉状の物質など異物の進入も防止。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SUS304材には圧入できません。
全8種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
寸法A(mm)
3.8
5.2
6
7.8
内容量
1箱(500本)
1箱(1000本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60400527
TBS-M3-1
1箱(1000本)
0.5
8.5
3.8
5.3
4.22
オープン
¥
114,320
¥
125,752
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400536
TBS-M3-2
1箱(1000本)
0.5
8.5
3.8
5.3
4.22
オープン
¥
114,320
¥
125,752
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400545
TBS-M4-1
1箱(1000本)
0.7
9.8
5.2
6.8
5.38
オープン
¥
123,835
¥
136,219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400561
TBS-M4-2
1箱(1000本)
0.7
9.8
5.2
6.8
5.38
オープン
¥
123,835
¥
136,219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400570
TBS-M5-1
1箱(1000本)
0.8
9.8
6
7
6.38
オープン
¥
138,130
¥
151,943
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400579
TBS-M5-2
1箱(1000本)
0.8
9.8
6
7
6.38
オープン
¥
138,130
¥
151,943
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400588
TBS-M6-1
1箱(500本)
1
12.7
7.8
7.8
8.72
オープン
¥
85,740
¥
94,314
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400597
TBS-M6-2
1箱(500本)
1
12.7
7.8
7.8
8.72
オープン
¥
85,740
¥
94,314
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください