ボーセイ
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)
位置決めが容易な圧入スペーサーです。
先端に段があるため位置決めが容易です。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
H(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
内容量
1箱(1000本)
注意
※SUS304材には圧入できません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60400177
TDFS-M3-D3.8-0.7-5
5
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
52,410
¥
57,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400186
TDFS-M3-D3.8-0.7-6
6
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
54,790
¥
60,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400195
TDFS-M3-D3.8-0.7-7
7
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
57,170
¥
62,887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400211
TDFS-M3-D3.8-0.7-8
8
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
59,550
¥
65,505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400220
TDFS-M3-D3.8-0.7-9
9
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
61,940
¥
68,134
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400229
TDFS-M3-D3.8-0.7-10
10
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
64,320
¥
70,752
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400238
TDFS-M3-D3.8-0.7-11
11
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
66,700
¥
73,370
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400247
TDFS-M3-D3.8-0.7-12
12
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
69,080
¥
75,988
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400256
TDFS-M4-D4.8-0.7-5
5
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
59,550
¥
65,505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400265
TDFS-M4-D4.8-0.7-6
6
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
61,940
¥
68,134
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400281
TDFS-M4-D4.8-0.7-7
7
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
64,320
¥
70,752
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400290
TDFS-M4-D4.8-0.7-8
8
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
66,700
¥
73,370
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400299
TDFS-M4-D4.8-0.7-9
9
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
69,080
¥
75,988
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400308
TDFS-M4-D4.8-0.7-10
10
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
71,455
¥
78,601
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400317
TDFS-M4-D4.8-0.7-12
12
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
73,835
¥
81,219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください