セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)

セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) - ボーセイ

位置決めが容易な圧入スペーサーです。
先端に段があるため位置決めが容易です。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1内容量1箱(1000本)
注意
※SUS304材には圧入できません。
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60400019TDF-M3-D3.8-0.7-550.53.86.187.2
オープン
38,130
41,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400028TDF-M3-D3.8-0.7-660.53.86.187.2
オープン
38,835
42,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400037TDF-M3-D3.8-0.7-770.53.86.187.2
オープン
40,030
44,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400046TDF-M3-D3.8-0.7-880.53.86.187.2
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400055TDF-M3-D3.8-0.7-990.53.86.187.2
オープン
41,700
45,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400071TDF-M3-D3.8-0.7-10100.53.86.187.2
オープン
42,170
46,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400080TDF-M3-D3.8-0.7-11110.53.86.187.2
オープン
42,890
47,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400089TDF-M3-D3.8-0.7-12120.53.86.187.2
オープン
44,080
48,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400098TDF-M4-D4.8-0.7-550.74.87.188.2
オープン
40,510
44,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400107TDF-M4-D4.8-0.7-660.74.87.188.2
オープン
41,700
45,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400116TDF-M4-D4.8-0.7-770.74.87.188.2
オープン
42,890
47,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400125TDF-M4-D4.8-0.7-880.74.87.188.2
オープン
44,080
48,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400141TDF-M4-D4.8-0.7-990.74.87.188.2
オープン
45,265
49,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400150TDF-M4-D4.8-0.7-10100.74.87.188.2
オープン
46,455
51,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400159TDF-M4-D4.8-0.7-11110.74.87.188.2
オープン
47,645
52,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400168TDF-M4-D4.8-0.7-12120.74.87.188.2
オープン
50,030
55,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする