ボーセイ
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)
位置決めが容易な圧入スペーサーです。
先端に段があるため位置決めが容易です。
用途
薄板への圧入に。
材質
鉄/三価めっき
H(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
内容量
1箱(1000本)
注意
※SUS304材には圧入できません。
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
9
10
11
12
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60399775
TBDF-M3-D3.8-0.7-6
6
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
47,650
¥
52,415
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399791
TBDF-M3-D3.8-0.7-7
7
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
50,030
¥
55,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399800
TBDF-M3-D3.8-0.7-8
8
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
52,410
¥
57,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399809
TBDF-M3-D3.8-0.7-9
9
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
54,790
¥
60,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399818
TBDF-M3-D3.8-0.7-10
10
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
57,170
¥
62,887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399827
TBDF-M3-D3.8-0.7-11
11
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
59,550
¥
65,505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399836
TBDF-M3-D3.8-0.7-12
12
0.5
3.8
6.18
7.2
オープン
¥
61,940
¥
68,134
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399845
TBDF-M4-D4.8-0.7-6
6
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
50,030
¥
55,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399861
TBDF-M4-D4.8-0.7-7
7
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
52,410
¥
57,651
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399870
TBDF-M4-D4.8-0.7-8
8
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
54,790
¥
60,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399879
TBDF-M4-D4.8-0.7-9
9
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
57,170
¥
62,887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399888
TBDF-M4-D4.8-0.7-10
10
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
59,550
¥
65,505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399897
TBDF-M4-D4.8-0.7-12
12
0.7
4.8
7.18
8.2
オープン
¥
61,940
¥
68,134
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください