セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)

セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) - ボーセイ

位置決めが容易な圧入スペーサーです。
先端に段があるため位置決めが容易です。

用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1内容量1箱(1000本)
注意
※SUS304材には圧入できません。
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60399906TBDFS-M3-D3.8-0.7-660.53.86.187.2
オープン
59,550
65,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399915TBDFS-M3-D3.8-0.7-770.53.86.187.2
オープン
61,940
68,134(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399931TBDFS-M3-D3.8-0.7-880.53.86.187.2
オープン
64,320
70,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399940TBDFS-M3-D3.8-0.7-990.53.86.187.2
オープン
66,700
73,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399949TBDFS-M3-D3.8-0.7-10100.53.86.187.2
オープン
69,080
75,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399958TBDFS-M3-D3.8-0.7-12120.53.86.187.2
オープン
71,455
78,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399967TBDFS-M4-D4.8-0.7-660.74.87.188.2
オープン
61,940
68,134(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399976TBDFS-M4-D4.8-0.7-770.74.87.188.2
オープン
64,320
70,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399985TBDFS-M4-D4.8-0.7-880.74.87.188.2
オープン
66,700
73,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400001TBDFS-M4-D4.8-0.7-10100.74.87.188.2
オープン
69,080
75,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400010TBDFS-M4-D4.8-0.7-12120.74.87.188.2
オープン
71,455
78,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする