曜日別特売

セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)

セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) - ボーセイ

圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。
圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。
薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。
アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。

用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000本)
注意
※SUS304材には圧入できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
H(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60400326TF-M2-10.44.3551.5M2
オープン
28,600
31,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400335TF-M2-20.44.3552M2
オープン
28,600
31,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400351TF-M3-10.54.3551.5M3
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400360TF-M3-20.54.3552M3
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400369TF-M4-10.77.3581.5M4
オープン
33,360
36,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400378TF-M4-20.77.3582M4
オープン
33,360
36,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400387TF-M5-10.87.8591.5M5
オープン
38,130
41,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400396TF-M5-20.87.8592M5
オープン
38,130
41,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする