ボーセイ
セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)
最小スペース用のナットです。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
内容量
1箱(1000本)
注意
※SUS304材には圧入できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60400405
TFEOX-M2
0.4
2.5
3.58
4.04
1.65
オープン
¥
59,550
¥
65,505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400421
TFEOX-M2.5
0.45
3.2
3.96
4.48
1.85
オープン
¥
66,700
¥
73,370
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400430
TFEOX-M3
0.5
3.85
4.34
4.92
2.1
オープン
¥
71,455
¥
78,601
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60400439
TFEOX-M4
0.7
5.03
7.34
8.17
2.75
オープン
¥
100,030
¥
110,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください