曜日別特売

JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用

JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 - オンダ製作所JF1型循環口 L型S型兼用 WLJ式樹脂管用 - オンダ製作所

・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。
・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。
・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。
・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
・回転式でアングル、ストレートが兼用タイプ。
・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。

備考浴槽厚さ15mmまで使用温度範囲(℃)5~80使用流体冷温水取付穴径(Φmm)50呼び径(A)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60401699JF1R-10
9,910
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする