JF1型循環口 アングル WLJ式樹脂管用
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。
・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。
・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。
・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
備考浴槽厚さ15mmまで
使用温度範囲(℃)5~80
使用流体冷温水
取付穴径(Φmm)50
内容量1個