水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B05S

水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B05S - 山真製鋸水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B05S - 山真製鋸水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B05S - 山真製鋸

水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用
山善のダイレクトクールシリーズに対応
適応型式:DC-B05S

用途予備、交換用に。作業服 ワークウェア 熱中症対策 夏 炎天下 予備 パーツ質量(kg)0.08コード長さ(m)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.7×7.4適合型式DC-B05S内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60402697DC-UC
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする