曜日別特売

GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ

GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ - 日東工業
その他【フレームサイズAF】50付属品端子カバー質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15,2,30,100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60402688GE53CXPS3P50AF30
14,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする