オンダ製作所
回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ
・テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)
・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・ガス・灯油等の油類には使用できません。
※・回転、摺動を目的とした配管には使用できません。
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(ねじ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60402101
OS-406
48.5
R1/2×Rc1/2
¥
1,910
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60402110
OS-409
50.5
R1/2×Rc3/4
¥
2,480
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60402119
OS-407
53.5
R3/4×Rc3/4
¥
2,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材