曜日別特売

回転ニップル テーパめねじ

回転ニップル テーパめねじ - オンダ製作所回転ニップル テーパめねじ - オンダ製作所

・テーパめねじ(Rc)
・ねじ部がそれぞれ独立して回転するので、相手物どうしを回転させずに配管できます。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※・ガス・灯油等の油類には使用できません。
※・回転、摺動を目的とした配管には使用できません。
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60402076OS-40348.5Rc1/2×Rc1/2
1,910
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60402085OS-40453.5Rc3/4×Rc3/4
2,690
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする