曜日別特売

偏芯ザルボ 青銅製

偏芯ザルボ 青銅製 - オンダ製作所偏芯ザルボ 青銅製 - オンダ製作所
(1件のレビュー)

・平行めねじ、テーパおねじ(Rp×R)
・給水栓の取付け位置調整に使用

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2×R1/2内容量1個
注意
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60401796OT-088475
1,060
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401805OT-0894710
1,120
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401821OT-1094715
1,160
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401830OT-0914820
1,180
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401839OT-0924825
1,250
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60401839
2026-03-09
用途: 現場にて使用
運輸・通信業

現場で、どうしてもこれがないと高さが合わず取り付けました。結果はうまくいきました。良い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする