曜日別特売

持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応)

持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応) - オンダ製作所持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応) - オンダ製作所

・給水栓ねじ(PJねじ)給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
・給水用管端防食継手に対応可能です。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120呼び径13使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2×Rp1/2内容量1個
注意
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
※・持出しソケットを2個以上連続した配管をしてはいけません。漏水の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60402015OS-265A1529
640
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
60402031OS-265B2034
720
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
60402040OS-265D2539
840
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
60402049OS-265E3044
920
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする