曜日別特売

持出しソケット 青銅製

持出しソケット 青銅製 - オンダ製作所持出しソケット 青銅製 - オンダ製作所

・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)
・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※・土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
※・持出しソケットを2個以上連続した配管をしてはいけません。漏水の原因になります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
六角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60401848OS-238AAB1315272912
710
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401857OS-238BAB1320273412
810
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401866OS-238CAB1322.52736.512
860
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401875OS-238DAB1325273912
920
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401891OS-238EAB1330274412
1,020
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401900OS-238GAB1340275412
1,300
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401909OS-238IAB1350276412
1,630
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401918OS-239AAB2015333117
1,020
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401927OS-239BAB2020333617
1,120
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401936OS-239DAB2025334117
1,200
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401945OS-239EAB2030334617
1,330
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401961OS-239GAB2040335617
1,650
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401970OS-239IAB2050336617
1,910
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401979OS-240BAB2520403822
1,330
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401988OS-240DAB2525404322
1,470
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
60401997OS-240EAB2530404822
1,620
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
60402006OS-240GAB2540405822
2,040
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする