オンダ製作所
チーズ(内)
・分岐配管に使用します。
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60402207
SR-360
Rc1/2×Rc1/2×Rc1/2
49
24.5
27
¥
1,140
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60402216
SR-370
Rc3/4×Rc3/4×Rc3/4
54
27
32
¥
1,610
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材