オンダ製作所
エルボ(内)
・給水給湯配管の曲げに使用します。
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60402189
SR-315
Rc1/2×Rc1/2
24.5
24.5
27
¥
990
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60402198
SR-345
Rc3/4×Rc3/4
27
27
32
¥
1,330
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材