AXIS P1385-BE

AXIS P1385-BE - アクシスコミュニケーションズAXIS P1385-BE - アクシスコミュニケーションズAXIS P1385-BE - アクシスコミュニケーションズ

2メガピクセルの屋外監視 - ベアボーン
カスタマイズ対応のベアボーンユニット
1/2.8インチセンサーによる優れた画像
Lightfinder 2.0およびForensic WDR
AI分析機能に対応
内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault

用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな屋外監視状況に最適で、厳しい照明条件でも2メガピクセルの優れた画質を提供します。電力(W)(平均)3.6(最大)25.5入力電圧(V)DC 10-28 V動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10レンズマウントCSカメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"内容量1台
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6040238102900-001
オープン
159,800
175,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする