AXIS P1385

AXIS P1385 - アクシスコミュニケーションズAXIS P1385 - アクシスコミュニケーションズAXIS P1385 - アクシスコミュニケーションズ

信頼性の高い2メガピクセルの屋内監視
HDTV 1080pの優れた画質
Lightfinder 2.0およびForensic WDR
交換可能なレンズ
ディープラーニングによる分析機能
Axis Edge Vaultによる内蔵サイバーセキュリティ

用途このボックス型カメラは、HDTV 1080pの優れた画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、ニーズに合わせてレンズを交換できる交換レンズをご用意しています。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。電力(W)(平均)3.2(最大)7.8入力電圧(V)DC 10-28 Vレンズ【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm動作温度-10 to 55 ℃保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"内容量1台
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6040229502733-001
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする