ブランケット ミニ ベビーカーサイズ 約70×70cm

ブランケット ミニ ベビーカーサイズ 約70×70cm - ダッドウェイブランケット ミニ ベビーカーサイズ 約70×70cm - ダッドウェイブランケット ミニ ベビーカーサイズ 約70×70cm - ダッドウェイブランケット ミニ ベビーカーサイズ 約70×70cm - ダッドウェイブランケット ミニ ベビーカーサイズ 約70×70cm - ダッドウェイブランケット ミニ ベビーカーサイズ 約70×70cm - ダッドウェイ

ダブルガーゼ4層構造で厚みがあり、やさしい肌ざわり
持ち運びに便利なコンパクトなサイズ
オムツ替えマットや大人の膝掛けとしてなど多用途に使用可能
対象年齢:おたんじょうから
お手入れ方法:洗濯機で洗えます(タンブラー乾燥はお避けください)

用途ブランケットとして。赤ちゃん ベビー コンパクトサイズ ふんわり ガーゼ4層構造 コットンモスリン 出産準備 出産祝い材質コットン100%質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×0.4適合年齢(歳)おたんじょうから内容量1枚
注意
※製造の都合により、サイズには若干の誤差が生じる場合がございます
※商品により柄の出方が異なる場合がございます
※お使いのモニターにより、実際のものと色が異なる場合がございます
※摩擦(特に湿った状態での摩擦)や、汗や雨等で濡れた時は他の衣類等に色落ち・色移りする事がありますのでご注意ください
※ご使用の前に一度、洗濯することをおすすめします
※プリント製品の場合は、合成皮革の製品に大変移り易い性質があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60402715BLADAB6089
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする