リヒトラブ
マグネットポケット 横ワイド
A4コピー用紙500枚収納可能。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
デスクサイドに最適。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質
スチール・ネオジム磁石
色
黒
サイズ
A4 横ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×100×180
荷重(kg)
(目安)3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60405795
A-7395
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください