曜日別特売

myfa デコレーションマーカー

myfa デコレーションマーカー - リヒトラブmyfa デコレーションマーカー - リヒトラブmyfa デコレーションマーカー - リヒトラブmyfa デコレーションマーカー - リヒトラブmyfa デコレーションマーカー - リヒトラブmyfa デコレーションマーカー - リヒトラブmyfa デコレーションマーカー - リヒトラブmyfa デコレーションマーカー - リヒトラブ

推し色に合わせた9色のマーカー。重ね塗りもできる。

材質(本体)ポリプロピレン線幅(mm)1.0~1.5材質(キャップ)ポリプロピレン・ABS樹脂材質(クリップ)真鍮インク水性顔料インク/耐水性材質(ペン先)ポリエステル内容量1箱(10本)
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60405646PN102-3コーラルレッド
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
60405655PN102-4アプリコットオレンジ
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
60405671PN102-5ハニーイエロー
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
60405680PN102-10ライラックパープル
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
60405689PN102-12シャーベットピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
60405698PN102-14パウダーブルー
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
60405707PN102-16シフォンベージュ
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
60405716PN102-19ミントグリーン
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
60405725PN102-24チャコールブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする