リヒトラブ
myfa ログペン
細かいイラストや文字が書ける0.2mmの極細タイプ。
材質(本体)
ポリプロピレン
線幅(mm)
0.2
材質(キャップ)
ポリプロピレン・ABS樹脂
材質(クリップ)
真鍮
インク
水性顔料インク/耐水・耐光性
材質(ペン先)
POM
内容量
1箱(10本)
注意
※罫線ペン・ログペンにつきましては、横置きでの保管を推奨します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60405610
PN101-9
モカブラウン
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
60405619
PN101-11
ジーンズネイビー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
60405628
PN101-24
ジェットブラック
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
60405637
PN101-27
コアラグレー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください