リヒトラブ
myfa 罫線ペン ブルーグレー
罫線の色に合わせた淡いカラーで、罫線を書き足すことができる。
色
ブルーグレー
材質(本体)
ポリプロピレン
線幅(mm)
0.05
材質(キャップ)
ポリプロピレン・ABS樹脂
材質(クリップ)
真鍮
インク
水性顔料インク/耐水性
材質(ペン先)
POM
内容量
1箱(10本)
注意
※罫線ペン・ログペンにつきましては、横置きでの保管を推奨します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60405601
PN100-23
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください