セーブインダストリー
灰ふるい 13cm
材質
本体:スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)、アミ:18-8ステンレス、ハンドル:18-0ステンレス
直径(Φmm)
【網】Φ0.32×12メッシュ
質量(g)
85
サイズ(mm)
130×175×52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60412190
SV-7992
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください