Panasonic(パナソニック)
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水標準タイプ
従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。
色
ホワイト
電源コード(m)
約1
最大消費電力(W)
345
洗浄水量(L)
大:5、小:3.6
グリーン購入法
適合
洗浄方式
ターントラップ式
内容量
1セット
関連資料:
(0.15MB)
(0.19MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60412637
XCH1601WSK
便器本体:CH1601WSK×1、配管セット:CH160F×1
¥
259,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60412646
XCH1601WSBK
便器本体:CH1601WSBK×1、配管セット:CH160F×1
¥
269,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60412655
XCH1601WSSK
便器本体:CH1601WSSK×1、配管セット:CH160F×1
¥
269,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください