イハラサイエンス
樹脂チューブ用ステンレス継手
Ep-Fit
シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質
(本体及びナットアッセンブリ)SUS316
最高使用圧力(MPa)
1.5(流体、使用チューブの仕様による)
使用温度(℃)
-10~80(流体、使用チューブの仕様による)
使用流体
空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
内容量
1個
バスケットに入れる
624
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60405865
EPCT4X2-R2SS
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405881
EPCT4X2.5-R2SS
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405890
EPCT6X4-R2SS
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405899
EPCT6X4-R4SS
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405908
EPCT6.35X3.17-R2SS
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405917
EPCT6.35X3.17-R4SS
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405926
EPCT6.35X3.96-R2SS
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405935
EPCT6.35X3.96-R4SS
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405951
EPCT6.35X4.35-R2SS
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405960
EPCT6.35X4.35-R4SS
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405969
EPCT4X2-R4SS
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405978
EPCT4X2.5-R4SS
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405987
EPCT8X5-R2SS
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60405996
EPCT8X5-R4SS
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406005
EPCT8X6-R2SS
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406021
EPCT8X6-R4SS
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406030
EPLN8X5-R2SS
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406039
EPLN8X5-R4SS
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406048
EPCT6X4-R6SS
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406057
EPCT6.35X3.17-R6SS
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406066
EPCT6.35X3.96-R6SS
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406075
EPCT6.35X4.35-R6SS
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406091
EPCT8X5-R6SS
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406100
EPCT8X6-R6SS
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406109
EPLN8X5-R6SS
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406118
EPSA4X2-R2SS
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406127
EPSA4X2.5-R2SS
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406136
EPUA6X4SS
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406145
EPUA6.35X3.17SS
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406161
EPUA6.35X3.96SS
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406170
EPUA6.35X4.35SS
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406179
EPLN4X2-R2SS
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406188
EPLN4X2-R4SS
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406197
EPLN4X2.5-R2SS
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406206
EPLN4X2.5-R4SS
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406215
EPCT8X6-R8SS
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406231
EPUA4X2SS
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406240
EPUA4X2.5SS
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406249
EPCO6X4-G2SS
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406258
EPCO6X4-G4SS
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406267
EPCO6.35X3.17-G2SS
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406276
EPCO6.35X3.17-G4SS
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406285
EPCO6.35X3.96-G2SS
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406301
EPCO6.35X3.96-G4SS
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406310
EPCO6.35X4.35-G2SS
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406319
EPCO6.35X4.35-G4SS
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406328
EPLN6X4-R2SS
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406337
EPLN6X4-R4SS
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406346
EPLN6.35X3.17-R2SS
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
60406355
EPLN6.35X3.17-R4SS
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材