アスベル
ランタス カフェ丼 HLB-CD620S
真空断熱構造の保温容器でご飯が冷めにくい。どんぶりなどメニューが広がります。
材質
保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 保温ケースフタ・止め具・リング・おかず容器本体・ごはん容器本体:ポリプロピレン / おかず容器フタ:シリコーンゴム
幅(mm)
145
高さ(mm)
110
質量(g)
444
奥行(mm)
138
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60412129
A3607-05
グレー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60412120
A3607-09
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください