曜日別特売

LEDライト レッドレンザー P5

LEDライト レッドレンザー P5 - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5 - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5 - LED LENSER

単3電池×1本のシンプルライトです。
P5は周囲を照らす時や予備のライトが必要な時など、単3電池×1本で簡単に使用できます。
パワーモードで200ルーメンと必要十分な明るさを持ち、エンドキャップスイッチや片手でフォーカス可能なコンパクトサイズで、クリップでポケットなどに簡単に装着できる、日常の場面を問わず活躍する実用性の高いフラッシュライトです。

付属品乾電池(テスト用)トラスコ品番708-0436材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)119質量(g)80径(Φ)26保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単3電池×1本光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:2 / ミドル:3.5 / ロー:8落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60412996503100
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする