曜日別特売

LEDライト レッドレンザー P7R Pro

LEDライト レッドレンザー P7R Pro - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7R Pro - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7R Pro - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P7R Pro - LED LENSER

完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。
P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。
さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。

付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60413048503103
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする