曜日別特売

LEDライト レッドレンザー P3

LEDライト レッドレンザー P3 - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P3 - LED LENSERLEDライト レッドレンザー P3 - LED LENSER

最も小さい乾電池式フラッシュライトP3はその小ささに驚かされます。
伝統のアドバンスフォーカスシステムで簡単にフォーカスを調整、あらゆる距離に最適な照射パターンを作り出します。
前作のP3 Coreと同じ単4アルカリ電池仕様ながら、点灯時間を維持しつつも明るさが向上されました。
環境に優しいリサイクルアルミの筐体は、P3の魅力をさらに引き立てます。

付属品乾電池(テスト用)、キーリングトラスコ品番708-0434材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)94質量(g)43径(Φ)20保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単4電池×1本光束(Lm)130/60/20点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:4 / ロー:6.5落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60412987503106
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする