LEDライト レッドレンザー P5R

LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER

完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。
P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。
万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。
リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。

付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番708-0437 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)121 質量(g)99 径(Φ)30 保護等級IP68 色温度(K)6000~7500 充電方式USB-C 光束(Lm)750/350/100/25 点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20 落下耐久(m)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60413030 503109
オープン
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする